• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Jeu qui permet la rotation lors du montage de bougies à déclenechement

Réf.: 3225A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Valises en plastique
Couleur Rouge
Réf., carré d’entraînement 3/8 pouce
Type de produit clé dynamométrique
Forme de la connexion carré d’entraînement
Métrologie fonctionnement mécanique
Affichage mode analogique

Identification et classification

Référence article 3225A
EAN / GTIN 4991644214037
Réf. fabricant 3225A
Fabricant/personne responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Description

Description:

  • Jeu qui permet la rotation lors du montage de bougies à déclenechement