Chemise flanelle femme XXXL

Réf.: 320911525699XXXL
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
Couleur rot / schwarz
Taille unisexe 3XL
Type de produit Chemise en flanelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320911525699XXXL
EAN / GTIN 7330509776155
Réf. fabricant 320911525699XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton flanelle, une face brossée, 180 g/m2

Poches
Poche poitrine avec rabat et poche stylo

Fonctionnalité
Coupe femme

Finition
Poignets aux extrémités des manches, Bretelle avec bouton
Détails
Boutons en plastique

Description:

  • Une chemise en flanelle terre à terre et élégante avec une coupe féminine
  • La chemise à manches longues est faite d'une flanelle douce et a une coupe ample pour plus de confort
  • Peut être portée aussi bien en privé qu'au travail

Conseillers produits et services

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure