Corps de barre d’alésage anti-vibratoire, PSC, Queue Ø / ØD A-dim.: 63/25-167mm

Réf.: 320409 63/25-167
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue Ø / ØD A-dim. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Longueur de col cote A 167 mm
⌀ D 25 mm
Support PSC
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Type de produit Corps de base pour barres d'alésage

Identification et classification

Référence article 320409 63/25-167
EAN / GTIN 2050002063013
Réf. fabricant TOP52GR35,5

Description

Exécution:

  • Pour un tournage efficace.
  • Pour usinage à gauche et à droite.

Avantage(s):

  • Gain de productivité. Grâce à l’amortissement des vibrations, il est possible d’augmenter considérablement les données de coupe.
  • Meilleure qualité d’état de surface.
  • Sécurité de processus accrue.
  • Meilleure évacuation des copeaux.

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826264827.