Corps de barre d’alésage, HSK-T, Queue Ø / ØD A-dim.: 40/25-90mm

Réf.: 320102 40/25-90
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
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue Ø / ØD A-dim. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Longueur de col cote A 90 mm
⌀ D 25 mm
Support HSK-T
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Type de produit Corps de base pour barres d'alésage

Identification et classification

Référence article 320102 40/25-90
EAN / GTIN 2050001773050
Réf. fabricant HA4.WK3.025.090

Description

Exécution:

  • Pour un tournage efficace.
  • Pour usinage à gauche et à droite.

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826264827.