Corps de barre d’alésage 40/40-120 mm

Réf.: 320102 40/40-120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 40 mm
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ D 40 mm
Support HSK-T
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Type de produit Corps de base pour barres d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320102 40/40-120
EAN / GTIN 2050001772695
Réf. fabricant HA4.WK1.040.120

Description

Exécution:

  • Pour un tournage efficace.
  • Pour usinage à gauche et à droite.

Utilisation:

Pour le montage de têtes de coupe interchangeables.

Remarque(s):

Têtes interchangeables adaptées, voir codes art. 264826264827.
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
    Queue Ø / ØD A-dim. (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier