Porte-outils VDI GARANT Master Eco, forme C1 axial, à droite, Queue ⌀ d1: 30mm

Réf.: 319106 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Série GARANT Master Eco
Référence fabricant GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C1 axial, rechts
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0300 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 30 mm
Longueur de queue 55 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,013 mm
Longueur de col 71,5 mm
Position de l’outil droite
A déport d’axe non
Interface interface 1; interface 2
Type de produit porte-outils VDI
Longueur totale 125 mm
Hauteur totale 38 mm
Largeur totale 70 mm
Norme DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Type C
Matériau acier de cémentation
Traitement de surface avec rectification
Poids 1,9 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319106 30
EAN / GTIN 4067263237952
Réf. fabricant 319106 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

GARANT Eco − Utilisation avec les porte-outils à levier standard, les porte-outils pour outils à gorge du système GARANT Eco 273830273891 et les blocs porte-lames de tronçonnage GARANT Eco 273651.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, page 2.