GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form C1 axiell, höger 30 mm

Article no.: 319106 30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Form C
Skaftdiameter d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
Skaftbredd b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 70 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 30
Produktslag VDi-verktygshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319106 30
EAN / GTIN 4067263237952

Beskrivelse

Utförande:

  • Sätthärdad HRC 58 ±2.
  • Alla funktionsytor slipade.
  • Med kulventildysor.

GARANT Eco − för användning med normala skärhållare, GARANT Eco − system avstickningsverktygshållare nr 273830273891 och GARANT Eco − grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.