Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils, forme C1 axial, à droite 20 mm

Réf.: 319100 20

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme C
Queue ⌀ d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Largeur de queue b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Code couleur queue VDI VDI 20
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319100 20

Description

Exécution:

  • Trempés à cœur HRC 58 ±2.
  • Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.
  • Avec gicleurs.

Utilisation:

Pour carottage.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, feuillet 2.