Jeu de 3 mors à segments, Acier, Pour type de mandrin: 250

Réf.: 313435 250
Fixer le prix 3 unités (142,67 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 180 mm
Hauteur mors H 70 mm
Longueur mors L 80 mm
Pour diamètre de mandrin de tour 250 mm
Surface de serrage avec stries
Pour inserts interchangeables non
Avec nervure de guidage non
Avec rainure oui
Largeur de rainure B2 21 mm
Fonction mode fixe
Type de fixation visser
Distance entre les trous A1 28 mm
Entr’axe par rapport au bord extérieur A2 20 mm
Avec vis non
Sommaire 3 pc.
Type de produit mors pour mandrins de tour
Matériau acier
Surface bruni
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 313435 250
EAN / GTIN 2050001929525
Réf. fabricant 0169103
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Rainures finement fraisées et denture rectifiée avec précision, brunies.

Utilisation:

Serrage stabilisé complet.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors de serrage avec denture striée 1/16 pouce × 90°.
  • Mors rapportés en aluminium, disponibles sur demande.