Juego de mordazas de segmentos 3 piezas Acero, Para tipo de plato: 250

Número de artículo: 313435 250
Establecer precio 3 unidades (142,61 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 180 mm
Altura de mordazas H 70 mm
Long. de mord. L 80 mm
Para diámetro de plato para torno 250 mm
Superficie de apriete forma estriada
para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía no
Con ranura sí
Anchura de ranura B2 21 mm
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Distancia entre las perforaciones A1 28 mm
Distancia de la perforación hasta el borde exterior A2 20 mm
Incl. tornillos no
Contenido 3 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Superficie pavonado
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 313435 250
EAN / GTIN 2050001929525
Número del fabricante 0169103
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

Ranura con fresado fino y dentado con rectificado de precisión, pavonados.

Aplicación:

Sujeción completa con deformación reducida.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 − 313605.

Nota:

  • Para la adaptación al plato para torno, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Mordazas de sujeción con dentado de punta 1/16 pulgada × 90°
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.