Pièce d'assemblage embout à commande manuelle 6 pans 1/4″ extérieur-4 pans 1/4″ L.50mm

Réf.: 31150000
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
Référence article 31150000
EAN / GTIN 4018754331895
Réf. fabricant 31150000
Article hors catalogue L60010 7472

Description

Description:

  • Utilisé pour connecter les prises et les outils de commande
  • Aux tournevis dynamométriques N° 760 et N° 775
  • Pour clés à douille à commande manuelle avec équerre intérieure 6,3 (1/4″)
  • Carré extérieur DIN 3120/ISO 1174-1
  • Six pans creux DIN 3126/ISO 1173
  • Carré avec bille à ressort
  • Surface acier gris, huilé

Caractéristique(s):

  • d: 8,9 mm
  • Hexagone extérieur (pouces): 1/4
  • hexagone extérieur: E 6,3
  • Carré extérieur [pouce]: 1/4 ″
  • Hauteur mm (h): 8 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Carré extérieur: A 6,3 mm
  • Poids: 16 g