Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court 250/6 mm

Réf.: 310750 250/6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 702-3
Dim. cône 6
⌀ ext. A 250 mm
Passage E 76 mm
Hauteur sans mors H1 83 mm
Hauteur avec mors H2 124 mm
Nombre de goujons filetés 4
Dim. goujons filetés M12
Carré K 12 mm
Poids 28 kg
Vitesse de rotation max. 2 700 min-1
Code couleur pour accessoires Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 310750 250/6

Description

Exécution:

  • Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
  • Corps en acier à poids et inertie réduits.
  • Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
  • Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.
Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase.

Norme:

DIN 702-3.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.
1 jeu de mors réversibles avec denture convexe.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000315200. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120313140.
La norme DIN 702-3 correspond à l’ancienne norme DIN 55029.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange