SOF45 D2.5-05-1.00-R18 45° Face Mills, Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Réf.: 3107311
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3107311
EAN / GTIN 7291075360516
Réf. fabricant 3107311
Article hors catalogue L23980 2094

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.17″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.94″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.17″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3.17″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.197″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ONMU 0706
  • Longueur hors tout (OAL): 1.94″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees