SOF45 D315-18-60-R18 45° Face Mills Carrying Square or Octagonal Double-Sided Inserts with 8/16 Cutting Edges

Réf.: 3107299
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 800 LINE
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107299
EAN / GTIN 7291075359718
Réf. fabricant 3107299
Article hors catalogue L23980 402

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 332 mm, Nombre de dents (CICT) 18, Diamètre moyeu (DHUB) 230 mm, Longueur hors tout (OAL) 78.5 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 315 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 332 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 332 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 18
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 230 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONMU 0706
  • Longueur hors tout (OAL) 78.5 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 800 LINE" Afficher tout