H690 E90AX D1.50-6W1.0-10 90° Endmills Carrying H690 TNKX 1005 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3107263
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIDO 690
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3107263
EAN / GTIN 7291075353945
Réf. fabricant 3107263
Article hors catalogue L23980 2001

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.31″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.31″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.859″
  • Longueur tête (LH): 1.52″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.3 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIDO 690" Afficher tout