BLP D32-80-160-W32 Three Flute 240° Ball Nose Endmills Carrying Double-Sided Inserts

Réf.: 3106902
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3106902
EAN / GTIN 7291075347418
Réf. fabricant 3106902
Article hors catalogue L23980 998

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 24 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Demi angle du cône (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Rayon (RE) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 24 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 124 mm
  • Longueur tête (LH) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) BLR D320-QCS
  • Longueur hors tout (OAL) 160 mm
  • Type de queue Weldon