HM390 FTC D032-04-16-07 90° Face Mills Carrying HM390 TCKT 0703 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106709
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106709
EAN / GTIN 7291075331417
Réf. fabricant 3106709
Article hors catalogue L23980 1243

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 30.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 30.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Longueur hors tout (OAL) 35 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes