H690 F90AX D2.50-5-1.0-16 90° Face Mills Carrying H690 TNKX 1606 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Réf.: 3106644
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3106644
EAN / GTIN 7291075322903
Réf. fabricant 3106644
Article hors catalogue L23980 2009

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.34″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.531″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.34″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees