• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

IQ845 FSYD2.5-05-1.00-R07 50° Face Mills Carrying Square Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3106547
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3106547
EAN / GTIN 7291075311617
Réf. fabricant 3106547
Article hors catalogue L23980 1601

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.87″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.22″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.87″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.87″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.18″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.22″
  • Identification plaquette étalon (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 50 Degrees