S890 FSN D080-09-27-R13 Fraise à surfacer accueillant des plaquettes carrées réversibles à 8 arêtes de coupe

Réf.: 3106067
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3106067
EAN / GTIN 7291075290127
Réf. fabricant 3106067
Article hors catalogue L23980 91

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 76.5 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 51.1 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 76.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 76.5 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Longueur hors tout (OAL) 51.1 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 89 Degrees