Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 59.5 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 41.1 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 63 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 59.5 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 59.5 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 7
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.2 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) S890 SNMU 1305PNR
- Longueur hors tout (OAL) 41.1 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 89 Degrees