H400 FR D080-08-27-12 Fraises à surfacer utilisant des plaquettes réversibles avec 4 arêtes de coupe rayonnées à 6 mm.

Réf.: 3105951
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3105951
EAN / GTIN 7291075282016
Réf. fabricant 3105951
Article hors catalogue L23980 126

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 62 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 68 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8.7 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 62 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm