• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

FF EWX D0.75-3-MMT12-04 Fraises en bout grande avance avec connexion MULTI-MASTER accueillant des plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe

Réf.: 3105634
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3105634
EAN / GTIN 7291075316964
Réf. fabricant 3105634
Article hors catalogue L23980 3111

Description

Description:

  • Indexable End Mills
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 0.72″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.46″
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 0.031″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Overall Length (OAL): 1.54″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.72″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.46″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.46″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.031″
  • Taille carré entrainement (DRVS): 0.562″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): H600 WXCU 040310HP
  • Longueur hors tout (OAL): 1.54″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 17 Degrees
  • Couple (TQ): 8 lbfxin