SOF45 8/16-D100-12-32R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Réf.: 3104596
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3104596
EAN / GTIN 7291075232103
Réf. fabricant 3104596
Article hors catalogue L23980 355

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 108 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 51.6 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 108 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 108 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.9 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 050500-PL
  • Longueur hors tout (OAL) 51.6 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 44 Degrees