SOF45 8/16-D2.5-06-1.00R Multifunction Face Mills for Octagonal, Square and Round Insert Contours with Various Entry Angles

Réf.: 3104590
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3104590
EAN / GTIN 7291075232356
Réf. fabricant 3104590
Article hors catalogue L23980 2064

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.815″ ,Nombre de dents (CICT) 6 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.21″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.301″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.815″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.815″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.114″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.21″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ONHU 050500-PL
  • Longueur hors tout (OAL): 1.301″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 45 Degrees