MM S-A-L130-C16-T10-W-H Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3104444
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3104444
EAN / GTIN 7291075148275
Réf. fabricant 3104444
Article hors catalogue L24070 70

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 78.2 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10, Longueur hors tout (OAL) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15.3 mm
  • Longueur corps (LB) 78.2 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 80 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 24450 Rev/min