F45NM D6.0-10-2.00-R08 Fraises à surfacer à 45° accueillant les plaquettes octogonales ONHU/MU 0806. avec 16 arêtes de coupe

Réf.: 3104198
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3104198
EAN / GTIN 7291075180022
Réf. fabricant 3104198
Article hors catalogue L23980 3162

Description

Description:

  • Fraises à surfacer indexables
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.49″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.94″
  • Longueur hors tout (OAL): 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 2″
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.49″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 6.49″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.22″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.94″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ONHU 080608-TN
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 44.3 Degrees