MM S-A-L110-C12-T08-C Stepped Cylindrical Shanks Mount Interchangeable Milling Heads

Réf.: 3102992
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102992
EAN / GTIN 7291075147841
Réf. fabricant 3102992
Article hors catalogue L24070 182

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Longueur corps (LB) 57 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08, Longueur hors tout (OAL) 110 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 11.6 mm
  • Longueur corps (LB) 57 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 60 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T08
  • Longueur hors tout (OAL) 110 mm
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 41040 Rev/min

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout