FF EW D32-060-W25-06-C Fraise en bout pour avances rapides avec les plaquettes FF WOMT/CT

Réf.: 3102953
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 3102953
EAN / GTIN 7291075162080
Réf. fabricant 3102953
Article hors catalogue L23980 1458

Description

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 18 mm, antal skærekanter (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 1,2 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 128 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 18 mm
  • Diameter (DC/DCX) 18 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Hovedlængde (LH) 63 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) FF WOMT0602
  • Samlet længde (OAL) 128 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 4 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 13 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm