• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

F90LN D200-25-60-R-N15 90° Face Mills Carrying LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3102215
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3102215
EAN / GTIN 7291075230758
Réf. fabricant 3102215
Article hors catalogue L23980 265

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 25, Diamètre moyeu (DHUB) 135 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 60 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 200 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 25
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 135 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees