HM90 E90AD-D1.00-2W1.00XL Fraises en bout à 90° pour plaquettes HM90 ADKT-1505

Réf.: 3102152
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3102152
EAN / GTIN 7291075116144
Réf. fabricant 3102152
Article hors catalogue L23980 1733

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.56″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 5.6″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 3.11″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): External
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.56″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.459″
  • Longueur tête (LH): 3.15″
  • Identification plaquette étalon (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longueur hors tout (OAL): 5.6″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 11.5 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees
  • Longueur utile (LU): 3.11″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI2000" Afficher tout