HM90 E90A-D25-2-C25 Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3101907
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3101907
EAN / GTIN 7291075114706
Réf. fabricant 3101907
Article hors catalogue L23980 2481

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
  • Longueur tête (LH) 26.1 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.5 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI2000" Afficher tout