HM90 E90A-D25-4-C25-C Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3101776
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3101776
EAN / GTIN 7291075114416
Réf. fabricant 3101776
Article hors catalogue L23980 165

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 120 mm, Shank Type Round, Shank Type Round, Usable Length (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 120 mm
  • Longueur tête (LH) 26 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.5 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 25 mm