3M E90AX D25-W25-13-C Fraises en bout à 90° pour plaquettes 3M AXKT

Réf.: 3101143
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3101143
EAN / GTIN 7291075113037
Réf. fabricant 3101143
Article hors catalogue L23980 3055

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 12.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 95 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 33 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 63 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) 3M AXKT 1304PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 95 mm
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 33 mm