FDN D200-12-40-R10 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: 3100924
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3100924
EAN / GTIN 7291075096057
Réf. fabricant 3100924
Article hors catalogue L23980 898

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 54 mm, Diamètre coupant (DC) 200 mm, Nombre de dents (CICT) 22, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 11

Caractéristique(s):

  • Arbor Style C
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 54 mm
  • Diamètre coupant (DC) 200 mm
  • Nombre de dents (CICT) 22
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 92 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 11