APK D40-50-W32-FE Fraises d'ébauche pour plaquettes APKT/R-10

Réf.: 3100866
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3100866
EAN / GTIN 7291075038781
Réf. fabricant 3100866
Article hors catalogue L23980 828

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 18, Depth of Cut Maximum (APMX) 55 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 18
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 55 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 130 mm