Boîte à outils vide

Réf.: 3100421
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit
sacoche
Matériau
Polyester; plastique
Largeur extérieure
515 mm
Hauteur extérieure
360 mm
Profondeur extérieure
335 mm
Equipement
boucles; casiers; Poignée
Volume
26,2 l
Couleur
bleu; noir
Nombre, casiers
17
Propriété
fixation sur tapis à picots

Identification et classification

Référence article 3100421
EAN / GTIN 4010886952856
Réf. fabricant 3100421
Article hors catalogue L60160 5482
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec poignée et sangle de transport
Avec de nombreuses poches et élastiques
Avec une base en plastique dur, donc pas d'absorption d'humidité par le bas

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 515 mm
  • Hauteur totale [mm]: 360 mm
  • Longueur totale [mm]: 335 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non