Bague d’entraînement, DIN 6366, Pour ⌀ mandrin: 32mm

Réf.: 309870 32
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
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre mandrin 32 mm
Largeur d’entraîneur B 14 mm
Largeur âme b 14 mm
Type de produit bague d’entrainement
Norme DIN 6366

Identification et classification

Référence article 309870 32
EAN / GTIN 4045197273888
Réf. fabricant 309870 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bague d’entraînement pour l’entraînement de fraises à rainure transversale pour mandrins porte-fraises combinés ou mandrins porte-fraises.

Adapté(s) pour:

Mandrins porte-fraises combinés et mandrins porte-fraises