{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces |
côté machine; côté pièce
|
|
| Type de barre |
cône de pince de serrage; Queue cylindrique
|
|
| Codage du point de séparation |
SZD01600115; ZYL00400115
|
|
| Format d’image |
queue lisse
|
|
| Exécution barre |
système métrique; système métrique
|
|
| Dimensions de barre, métriques |
16 mm; 4 mm
|
|
| Diamètre corps DS |
4 mm
|
|
| Référence fabricant |
Spannzange 415E
|
|
| Porte-outils |
OZ
|
|
| Diamètre de serrage D1 |
4 mm
|
|
| Diamètre de serrage min. D1 min |
3,5 mm
|
|
| Diamètre de serrage max. D1 max |
4 mm
|
|
| Diamètre extérieur D |
25,5 mm
|
|
| Longueur pince de serrage L |
40 mm
|
|
| Type |
conique
|
|
| Angle de cône α |
5,72 degrés
|
|
| Rapport conique |
1:10
|
|
| Norme |
DIN ISO 10897
|
|
| Matériau |
Acier à ressorts
|
|
| Surface |
avec rectification; trempage
|
|
| Profil de serrage |
forme ronde
|
|
| Interface |
interface 1; interface 2
|
|
| Type de produit |
pince de serrage
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
| Référence article | 309540 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001704368 | |
| Réf. fabricant | 12201010400 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |