{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | ER-Spannzange HP, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 18mm | |
| Porte-outils | ER 40 | |
| Diamètre de serrage | 18 mm | |
| Diamètre extérieur | 41 mm | |
| Longueur pince de serrage | 46 mm | |
| Type | conique | |
| Angle de cône | 16 degré | |
| Norme | DIN ISO 15488-B | |
| Surface | revêtement plasma | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Avec compensation axiale | non | |
| Avec compensation radiale | non | |
| Précision de concentricité ≤ | 2 µm | |
| Exécution pince de serrage | pinces de serrage poussées | |
| Avec joint | non | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Avec réglage de longueur | non | |
| Sécurité d’extraction d’outil | non | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 309379 18 | |
| EAN / GTIN | 2050001768810 | |
| Réf. fabricant | 13617011800 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |