Pince de serrage ER HP, ER 40, ⌀ serrage nominal d: 10mm

Réf.: 309379 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ER-Spannzange HP, ER 40, Nenn-Spann-⌀ d: 10mm
Porte-outils ER 40
Diamètre de serrage 10 mm
Diamètre extérieur 41 mm
Longueur pince de serrage 46 mm
Type conique
Angle de cône 16 degré
Norme DIN ISO 15488-B
Surface revêtement plasma
Profil de serrage forme ronde
Avec compensation axiale non
Avec compensation radiale non
Précision de concentricité ≤ 2 µm
Exécution pince de serrage pinces de serrage poussées
Avec joint non
Possibilité d’arrosage interne non
Avec réglage de longueur non
Sécurité d’extraction d’outil non
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309379 10
EAN / GTIN 2050001767264
Réf. fabricant 13617011000
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Concentricité du système et répétabilité de 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

Remarque(s):

  • Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.
  • Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).