Pince de serrage ER HP, ER 11, ⌀ serrage nominal d: 1mm

Réf.: 309368 1
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
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 1 mm
Support ER 11
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 2 µm
Type 4008 E
⌀ ext. D 11,5 mm
Longueur totale L 18 mm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309368 1
EAN / GTIN 2050001766144
Réf. fabricant 13611010100
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Concentricité du système et répétabilité de 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

Remarque(s):

  • Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.
  • Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).