Jeu de pinces de serrage ER avec joint et gicleurs, Réf. pinces de serrage: ER32

Réf.: 309166 ER32
Remise
492,80 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Réf. pinces de serrage Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ER-Spannzangensatz mit Abdichtung und Spritzdüsen
Emballage Etui
Porte-outils ER 32
Diamètre de serrage min. D1 min 3 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 20 mm
Norme DIN ISO 15488-B
Surface avec rectification; polie; trempage
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Avec joint oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Type de produit pince de serrage
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 309166 ER32
EAN / GTIN 4069515026260
Réf. fabricant 309166 ER32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.
Type A. Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour ⌀ nominal.

Livraison:

En coffret avec compartiments en mousse rigide, pas de 1 mm.