Juego de pinzas portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras, Tamaño de pinzas portapiezas: ER32

Número de artículo: 309166 ER32
Descuento
658,01 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de pinzas portapiezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ER-Spannzangensatz mit Abdichtung und Spritzdüsen
Embalaje Estuche
Asiento ER 32
Diámetro de sujeción mín. D1 min 3 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 max 20 mm
Norma DIN ISO 15488-B
Superficie material endurecido; pulida; rectificado/a
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Con obturación sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 309166 ER32
EAN / GTIN 4069515026260
Número del fabricante 309166 ER32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido.
Forma A. Versiones herméticas con boquillas pulverizadoras solo para ⌀ nominal.

Volumen de suministro:

Estuche con disposición en espuma rígida, creciente en intervalos 1 mm.