Pinces de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 7mm

Réf.: 309004 7
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
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 469 E
Porte-outils ER 32
Diamètre de serrage D1 7 mm
Diamètre extérieur D 32,7 mm
Longueur pince de serrage L 40 mm
Surface avec rectification; polie; trempage
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Avec joint oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309004 7
EAN / GTIN 4069515025393
Réf. fabricant 309004 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.
Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour ⌀ nominal.