{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 469 E | |
| Asiento | ER 32 | |
| Diámetro de sujeción D1 | 7 mm | |
| Diámetro exterior D | 32,7 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 40 mm | |
| Superficie | material endurecido; pulida; rectificado/a | |
| Precisión de concentricidad ≤ | 10 µm | |
| Con obturación | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 309004 7 | |
| EAN / GTIN | 4069515025393 | |
| Número del fabricante | 309004 7 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |