Pince de serrage ER, ER 40, ⌀ serrage nominal d: 24mm

Réf.: 308990 24
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
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ER-Spannzange 472 E
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône de pince de serrage; Queue cylindrique
Codage du point de séparation SZD04000115; ZYL02400115
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 40 mm; 24 mm
Diamètre de queue DS 24 mm
Porte-outils ER 40
Diamètre de serrage D1 24 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 23 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 24 mm
Diamètre extérieur D 41 mm
Longueur pince de serrage L 46 mm
Type conique
Angle de cône α 16 degré
Norme DIN ISO 15488-B
Matériau acier
Surface trempé, rectifié
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308990 24
EAN / GTIN 2050001768193
Réf. fabricant 13717012400
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).