{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | FAHRION ER-Spannzange | |
| Porte-outils | ER 40 | |
| Diamètre de serrage D1 | 12 mm | |
| Diamètre de serrage min. D1 min | 11 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 max | 12 mm | |
| Diamètre extérieur D | 41 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 46 mm | |
| Norme | DIN ISO 15488-B | |
| Matériau | acier | |
| Surface | avec rectification; trempage | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Précision de concentricité ≤ | 5 µm | |
| Exécution pince de serrage | pinces de serrage poussées | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 308990 12 | |
| EAN / GTIN | 2050001765369 | |
| Réf. fabricant | 13717011200 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |