{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | FAHRION ER-Spannzange mit Abdichtung | |
| Porte-outils | ER 32 | |
| Diamètre de serrage D1 | 7 mm | |
| Diamètre extérieur D | 32,7 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 40 mm | |
| Norme | DIN ISO 15488-A | |
| Surface | avec rectification; trempage | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Précision de concentricité ≤ | 5 µm | |
| Avec joint | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 308986 7 | |
| EAN / GTIN | 2050001767202 | |
| Réf. fabricant | 13726010700 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |