• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Pince de serrage ER avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 14mm

Réf.: 308986 14
Remise
56,40 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Manufacturer’s designation ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 32, Nenn-Spann-⌀ d: 14mm
Holder ER 32
Clamping diameter D1 14 mm
External diameter D 32.7 mm
Length of collet L 40 mm
Standard DIN ISO 15488-A
Surface ground
Concentricity ≤ 5 µm
With seal oui
Through-coolant available oui
Type of product collet
Content single part

Identification et classification

Référence article 308986 14
EAN / GTIN 2050001765833
Réf. fabricant 13726011400
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec joint pour arrosage interne (utilisation possible jusqu’à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.